Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weltron CR-12JL4---18K Dickschicht-Widerstand 18kΩ SMD 2512 1W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W12800
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     029107000971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 1w
smd widerstand
smd widerstand 2512
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
CR-12JL4---18K
Widerstand:
18 kΩ
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Weltron, CR-12JL4--18K, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,096*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1281*
€ 0,1524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,096*
€ 0,114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.