Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron 029107001013 CR-12JL4----1M Dickschicht-Widerstand 1 MΩ SMD 2512 1W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W12020
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     029107001013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
CR-12JL4----1M
Widerstand:
1 MΩ
Bauform:
2512
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 1w, leistungswiderstand, Weltron, CR-12JL4--1M, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1369*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,1369*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1369*
€ 0,1629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1217*
€ 0,1448
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,121
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0986*
€ 0,1173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,1006
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0794*
€ 0,0945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,0925
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.