Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKS2F022201A00KSSD MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 250 V/DC 20% 5mm (L x B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W10007
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKS2F022201A00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
6.5 mm
Länge:
7.2 mm
Breite:
2.5 mm
Nennspannung:
250 V/DC
Typ:
MKS2F022201A00KSSD
Temperaturbereich:
-55 - +100 °C °C
Dielektrikum:
Metallisierte Polyesterfolie
Zuverlässigkeit:
λ0<2fit
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
0.022 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
5 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
MKS-Folienkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,34*
6 Tage
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 53,37*
€ 71,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.