Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hückmann Bleiakku-Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W097772
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     657 999001
EAN/GTIN:
     4042883452978
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei

Features:
Ladegerät für RAVAS Akku RBP12-1,2 Hubwagen
Output: 12V 0,3A Ladestrom
Weitere Informationen:
Tiefe:
125 mm
Höhe:
95 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
348 g
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 04042883452978, Hückmann, Bleiakku Ladegerät, Bleilader
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 186,47*
€ 309,40*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 249,43*
€ 309,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,40*
€ 368,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,08*
€ 236,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.