| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W090931 Herst.-Nr.: 1044 EAN/GTIN: 4260030920440 |
| |
|
| | |
| Magnethalterung zur problemlosen Montage von Rauchwarnmeldern: kein Bohren, kein Schrauben und kein Schmutz. Die 3M Klebefolie garantiert hervorragende Hafteigenschaften. Features: 3M Klebefolie Schnelle Anbringung Erleichtertes Abnehmen des Rauchwarnmelders Lieferumfang: Magnethalterung + Klebefolie (bereits angebracht) + Anleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 3 mm | Gewicht: | 40 g | Durchmesser: | 70 mm | Produkt-Art: | Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,42* | € 2,29* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,30* | ab € 1,50* | € 2,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,59* | € 2,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,20* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|