| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W090851 Herst.-Nr.: 167881 EAN/GTIN: 4015081644551 |
| |
|
| | |
| Die digitalen FI-Schutzschalter des Typs B+ eignen sich für alle Systeme, Maschinen und Geräte, in denen Gleichfehlerströme auftreten können, z.B.: - Gleichstromanwendungen wie Photovoltaik- oder unterbrechungsfreie Einheiten - Medizinische Geräte wie Röntgengeräte - Test- und Experimentalausstattung in Labor- und Schulungsräumen - Frequenzumrichter für Motoranwendungen - Steuerungen für Aufzüge und Kräne - Antriebe mit Drehzahlsteuerung für Walzmaschinen, Drehbänke, Mühlen, … - Werkstätten (z. B. für die Verwendung von Schweissgeräten) - Bauwesen - Ladestationen für Elektro-Autos. Typ B+: Allstromsensitiver FI Schalter für Anwendungen bei denen Gleichfehlerströme auftreten können. Nicht selektiv, nicht zeitverzögert. Schützt bei allen Fehlerstromformen. Erfüllt auch die Forderungen der VDE 0664-400 (vormals VDE V 0664-110) zum erweiterten Brandschutz. Features: Typ G/B+ Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | 4polig, 40 A 0,03 | Nennspannung: | 240 + 415 V | Nennstrom: | 40 A | Polzahl: | 4 | Bemessungs-Differenzstrom: | 0.03 A | Produkt-Art: | FI-Schutzschalter allstromsensitiv |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 364,16* | € 407,87* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 365,54* | € 408,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 372,31* | € 414,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 385,84* | € 431,77* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,98* | € 461,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|