Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-16265 Flachmeißel 24mm Gesamtlänge 280mm SDS-Max 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W064001
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-16265
EAN/GTIN:
     0088381932295
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Makita Ersatzteile
flachmeißel sds max 280mm
Für allgemeine Abbrüche im Bereich Ziegel und Beton.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
280 mm
Aufnahme:
SDS-Max
Meißelbreite:
24 mm
Produkt-Art:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds max, Makita, Meissel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 7,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 7,91*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,89*
€ 8,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,64*
1
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.