Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita SPECIALIZED B-33819 Kreissägeblatt 85 x 15 x 1.0mm Zähneanzahl: 24 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W060571
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-33819
EAN/GTIN:
     0088381422666
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
Makita Ersatzteile
makita kreissägeblatt 8,5 cm
Langlebiges Spezialblatt für alle Laminatfussböden. Konstant hohe Schnittqualität in ein-oder zweiseitig beschichteten Plattenwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Anzahl Zähne:
24
Dicke:
1.0 mm
Drehzahl (max.):
2240 U/min
Spanwinkel:
7 °
Bohrungs-Durchmesser:
15 mm
Material-Eignung:
Holz
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, Makita, SPECIALIZED, sägblatt
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,04*
€ 17,66*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,55*
€ 17,82*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,72*
€ 17,99*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 18,26*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,12*
€ 19,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.