Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOKA Kabelwerk 304660-87-100 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.67mm RG174 A/U 50Ω Schwarz 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W057921
Hersteller:
     VOKA
Herst.-Nr.:
     304660-87-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Flexibler Innenleiter
100 Meter
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
304660-87-100
Typ:
sdsd
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.67 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
Geflechtschirm + flexibler Innenleiter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
In Anlehnung an MIL-C-17
Kabeltyp:
RG174 A/U
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel 100m, VOKA Kabelwerk, sdsd, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 112,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 85,15*
€ 112,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,94*
€ 134,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,93*
€ 132,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,81*
€ 130,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,85*
€ 122,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,60*
€ 114,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,15*
€ 101,33
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,8515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.