Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 53-03035-01-C WBA-3 Blinkelektronik Warnblinker einstellbare Blinkfrequenz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W057531
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     53-03035-01-C
EAN/GTIN:
     4260069827499
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Die Wechselblinker steuern LEDs an, die Warnblinklichter an Bahnübergängen, in Einsatzfahrzeugen und an Gefahrenstellen simulieren. Die beiden Ausgänge der Schaltung werden abwechselnd ein- und ausgeschaltet. An die beiden Ausgänge der Schaltung können LEDs direkt angeschlossen werden, der erforderliche Vorwiderstand ist auf der Schaltung integriert.
Weitere Informationen:
Länge:
23 mm
Breite:
29 mm
Ausführung:
Bausatz
Funktionen:
Warnblinker
Herst.-Teilenr.:
53-03035-01-C
Baugröße:
Universell
Max. Stromaufnahme:
5 mA
Betriebsspannung:
12 - 18 V DC/AC
Besonderheiten:
einstellbare Blinkfrequenz
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung max.:
18 V
Betriebsspannung min.:
12 V
Betriebsspannungsbereich:
12 - 18 V
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
Blinkelektronik
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, WBA-3, blinkerrelais, blinkrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 8,71*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 8,72*
7 Tage
39
€ 6,99*
ab € 16,41*
€ 21,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.