Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NWS 2041K Kabelmesser Geeignet für Rundkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W047941
Hersteller:
     NWS
Herst.-Nr.:
     2041K
EAN/GTIN:
     4003758204122
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelmesser mit gerader, halbrund geschliffener Klinge und ergonomischem Mehrkomponenten-Sicherheitsgriff aus zäh elastischem, schlagfestem Kunststoff mit integrierter Weichzone.
Lieferumfang:
Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Gewicht:
95 g
Geeignet für:
Rundkabel
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + gehärtet
Klingenlänge:
35 mm
Produkt-Art:
Kabelmesser
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, nws kabelmesser, abisolier messer, NWS, Abmantelungsmesser, abisolierwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,94*
€ 20,16*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 30,37*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 30,38*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 43,84*
€ 57,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.