Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 186167080 Spanplattenschrauben 6mm 70mm Kreuzschlitz Pozidriv Stahl verzinkt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W020211
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     186167080
EAN/GTIN:
     4009155101101
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben verzinkt senkk...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
70 mm
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Kopfform:
Senkkopf
Produkt-Art:
Spanplattenschrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,10*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,11*
6 Tage
2
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,17*
€ 12,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,333* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.