Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FR 3195 Doppel Kaltzonen Fritteuse 2000W mit manueller Temperatureinstellung Edelstah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V962651
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     273531
EAN/GTIN:
     4006160735314
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse 4 l
friteuse
Die Profi Doppel-Fritteuse FR 3195 ist mit 2 Frittierkörben und einem großem Frittierkorb für unterschiedliches Frittiergut ausgestattet. Sie arbeitet mit der Kaltzonen-Technik wobei eine direkt im Fett befindliche Heizspirale das Fett schnelle erhitzt und so zum geruchsarmen Frittieren beiträgt.
Features:
2 kleine und ein großer Frittierkorb
Kaltzonen Technik für geruchsarmes Frittieren
Gehäuse, Deckel und Heizspirale aus Edelstahl
Lieferumfang:
Fritteuse + 2 kleine Frittierkörbe + 1 großer Frittierkorb + Anleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
390 mm
Farbe:
grau
Breite:
390 mm
Gewicht:
4.1 kg
Fassungsvermögen:
4 l
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit manueller Temperatureinstellung
Max. Temperatur:
190 °C
Produkt-Art:
Doppel Kaltzonen Fritteuse
Weitere Suchbegriffe: clatronic friteuse, Clatronic, FR 3195
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 57,74*
€ 73,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,47*
€ 73,41*
€ 3,50*
ab € 63,34*
€ 79,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.