Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE Power 9V Bli 2 9V Block-Batterie Alkali-Mangan 580 mAh 9V 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V952481
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4922121412
EAN/GTIN:
     4008496559909
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Zur Anwendung in energiehungrigen Geräten, wie Spielzeugen, Audiogeräten, Elektronikspielen, Bewegungsmelder, Funkgeräten u.v.a.
Features:
2er-Set
Leistungsstark und zuverlässig
Temperaturbereich -10 bis +50 °C
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Gewicht:
46 g
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Gruppe:
9 V-Block
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
9 V
Kapazität:
580 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61 varta, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie alkaline, Varta, LONGLIFE Power 9V Bli 2, 4822, High Energy 6LR61
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28500
272
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,16*
2 Tage
378
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,71*
2 Tage
3334
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,115*
€ 3,33*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,185*
€ 3,415*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,07*
€ 4,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,525*
€ 1,81475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,425*
€ 1,69575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,355*
€ 1,61245
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 6,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 1,09*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48061
ab € 0,53*
Ähnlich
Varta
601600
ab € 0,40*
Ähnlich
Varta
602500
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.