Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LVC125APWR Logik IC - Puffer, Treiber TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V949741
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC125APWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Elementanzahl:
4
Logiktyp:
Puffer/Leitungstreiber + Nicht Invertierend
Ausgangsstrom (High):
24 mA
Ausgangsstrom (Low):
24 mA
Bits pro Element:
1
Herst.-Abk.:
TID
Typ:
SN74LVC125APWR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
1.65 V
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
TSSOP-14
Serie:
74LVC
Produkt-Art:
Logik IC - Puffer, Treiber
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Latch, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, ti 74lvc, 74lvc, Texas Instruments, 526-729, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,113*
€ 0,181*
2 Tage
1910
15
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,197*
2 Tage
3005
5
€ 14,99*
ab € 0,0805*
€ 0,6618*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MC74LCX125DTR2G
ab € 0,23*
Ähnlich
ST Microelectronics
74LCX125YTTR
ab € 0,429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.