Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V88577 Herst.-Nr.: WSAK129 EAN/GTIN: 5410329001292 |
| |
|
| | |
| Grellfarbiger und insektförmiger Miniaturroboter. Microbug orientiert sich immer nach einer gegebenen Lichtquelle. Der Roboter bietet Ihnen die Möglichkeit das "Benehmen" einzustellen und die angebrachten LED-Augen zeigen die aktuelle Fahrtrichtung an. Features: Grellfarbiger und insektförmiger Miniaturroboter Orientiert sich immer nach einer gegebenen Lichtquelle LED-Augen zeigen die aktuelle Fahrtrichtung an Hinweise: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere Informationen: | | Länge: | 110 mm | Breite: | 90 mm | Ausführung: | Bausatz | Herst.-Teilenr.: | WSAK129 | Stromversorgung (Details): | 2 x 1.5 V Micro AAA Batterien | Produkt-Art: | Roboter Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,72* | € 18,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,55* | € 18,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,72* | € 36,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|