Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060794 Sechskantmuttern M3 DIN 439 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V874011
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060794
EAN/GTIN:
     4053199378265
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern DIN 439
Material (Details):
Edelstahl A4
Material:
Edelstahl
DIN-Norm:
DIN 439
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
A4
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
129
1
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 5,32*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.