Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1062107 Zylinderschrauben M3 10mm Innensechskant DIN 912 Edelstahl A4 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V859741
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1062107
EAN/GTIN:
     4053199391394
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Ausführung:
Zylinderschrauben DIN 912
Material:
Edelstahl
Antrieb:
Innensechskant
DIN-Norm:
DIN 912
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
A4
Kopfform:
Zylinderkopf
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 9,59*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 9,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.