| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V831801 Herst.-Nr.: 1065469 EAN/GTIN: 4053199424382 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 16 mm | Ausführung: | Senkschrauben DIN 963 | Material: | Edelstahl | Antrieb: | Schlitz | DIN-Norm: | DIN 963 | Gewinde-Maß: | M3.5 | Material-Eigenschaft: | A2 | Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Senkschrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, 8x16 a2 din 963, senkkopfschraube ohne norm, din 963 a2, TOOLCRAFT |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,82* | € 13,21* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,99* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04495* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|