Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1063998 Sechskantschrauben M3 8mm Außensechskant DIN 933 Edelstahl A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V820061
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1063998
EAN/GTIN:
     4053199410309
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Ausführung:
Sechskantschrauben DIN 933
Material:
Edelstahl
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 933
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
A2
Kopfform:
Sechskantkopf
Produkt-Art:
Sechskantschrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 5,21*
€ 7,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,31*
€ 7,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.