Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1064929 Sechskantmuttern M3 DIN 934 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V810501
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064929
EAN/GTIN:
     4053199418985
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern DIN 934
Material (Details):
Edelstahl A2
Material:
Edelstahl
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M3
Material-Eigenschaft:
A2
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,50*
€ 22,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,25*
€ 25,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,04*
€ 23,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.