Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1064930 Sechskantmuttern M4 DIN 934 Edelstahl A2 1000St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V810271
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1064930
EAN/GTIN:
     4053199418992
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmuttern DIN 934
Material (Details):
Edelstahl A2
Material:
Edelstahl
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M4
Material-Eigenschaft:
A2
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 25,64*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,66*
€ 25,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,64*
€ 30,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,86*
€ 29,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,14*
€ 26,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.