Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 631449000 Fliesenmeißel 1 Stück 75mm Gesamtlänge 165mm SDS-Plus 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V795352
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     631449000
EAN/GTIN:
     4007430205834
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
SDS-plus-Fliesenmeißel 165 x 75 mm, abgekröpft. Spezialgehärteter Stahl und besondere Oberflächenbehandlung sorgen für hohe Standzeiten und produktives Arbeiten. Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
1 Stück
Gesamtlänge:
165 mm
Aufnahme:
SDS-Plus
Meißelbreite:
75 mm
Produkt-Art:
Fliesenmeißel
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds plus, fliesenmeißel sds, Metabo, Meissel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 15,13*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,32*
€ 15,72*
1
€ 5,46*
ab € 12,72*
€ 17,29*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,36*
€ 18,12*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,57*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.