Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Protector CO-250 F Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V766711
Hersteller:
     Protector
Herst.-Nr.:
     20565
EAN/GTIN:
     4260070560217
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
protector gasmelder
Kohlenmonoxid (CO) ist ein gefährliches, farb- und geruchloses Gas, welches vom Menschen nicht wahrgenommen werden kann. CO-Melder werden benötigt bei der Verwendung von Kohlenmonoxid relevanten Anlagen, wie z.B. Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen und Anbaugarage. Alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft. Das LC-Display ist blau beleuchtet zur Anzeige der CO-Konzentration. Automatische Selbsttest-Funktion. Permanente Überwachung und hohe Messgenauigkeit.
Features:
Inkl. Testtaste
85 dB lauter Alarmton und rotes Blinklicht
Batteriekontrolle – warnt bei schwachen Batterien
Lieferumfang:
Kohlenmonoxidmelder · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
37.5 mm
Gewicht:
120 g
Durchmesser:
119 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Betriebsspannung (Details):
4,5 V (3x 1,5 V AA Batterien)
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Funktion:
Gasmelder
Weitere Suchbegriffe: gasmelder, Protector, CO-250 F, CO Melder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 26,15*
€ 30,39*
€ 5,46*
ab € 28,72*
€ 33,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,59*
€ 34,97*
4 Tage
13
€ 6,45*
ab € 30,18*
€ 35,06*
Frei Haus
ab € 32,45*
€ 37,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.