Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Fernglas Ruby 10 x 25mm Dachkant Schwarz R1007511


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V743991
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     R1007511
EAN/GTIN:
     4016138858983
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
renkforce fernglas
feldstecher
Gummibeschichtetes robustes Fernglas mit griffiger Oberfläche und großen Mitteltrieb für leichte Bedienbarkeit. Die hochwertige Rubyvergütung ermöglicht ein klares, helles und scharfes Bild.
Features:
Hochwertige Rubyvergütung
Großer Mitteltrieb
Griffige Oberfläche
Lieferumfang:
Fernglas · Tragegurt · Tasche · Reinigungstuch · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
113 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
106 mm
Gewicht:
192 g
Blickwinkel:
5.5 °
Vergütung:
Ruby-Vergütung
Objektiv-Ø:
25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Vergrößerung:
10 x
Produkt-Art:
Fernglas
Bauart:
Dachkant
Austrittspupille:
2.5 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
96 m
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Ruby, Campingzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,06*
€ 20,15*
2 Tage
569
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 20,16*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 31,50*
€ 40,14*
€ 3,50*
ab € 31,66*
€ 40,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.