Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel J-P-T Polzahl Gesamt 18 Rastermaß: 5mm 1-967629-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V731631
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967629-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 18
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
35.5 mm
Länge:
24.7 mm
Farbe:
gelb + grün
Breite:
37.8 mm
Herst.-Teilenr.:
1-967629-3
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
3
Anschluss:
Crimpen
RM:
5 mm
Polzahl je Reihe:
6
Herstellerfarbe:
Gelb + Grün
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
18
Serie:
J-P-T
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, J-P-T, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,55*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,57*
1 Tag
486
1
€ 14,99*
ab € 0,958*
€ 2,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
967634-1
ab € 0,147*
Sonstiges
TE Connectivity
1-967624-3
ab € 0,805*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.