Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle CR 2450N 3V 540 mAh Lithium CR2450N.RH-LF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V701951
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701097
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Mit 3 Ableitern zur horizontalen Montage auf Leiterplatten.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Zum Wellenlöten geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Ausführung:
Lötpins, horizontal
Gewicht:
6 g
Durchmesser:
24.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2450N + DL2450N + ECR2450N + KCR2450N + KL2450N + KECR2450N + LM2450N + 5029LC
Größe:
CR 2450N
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
540 mAh
Anschluss:
Printlötfahnen
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2450NRH-LF, Lithium Knopfzelle, Spezialknopfzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 4,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 6,59*
€ 11,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 13,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.