Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renata Knopfzelle CR 2450N 3V 540 mAh Lithium CR2450N.SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V701741
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     701977
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Langlebige Batterien mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Mit Lötfahnen zur horizontalen Montage auf Leiterplatten.
Features:
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Mit Z-Lötfahne
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Ausführung:
Z-Lötfahne
Gewicht:
2 g
Durchmesser:
24.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2450N + DL2450N + ECR2450N + KCR2450N + KL2450N + KECR2450N + LM2450N + 5029LC
Größe:
CR 2450N
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
540 mAh
Anschluss:
Z-Lötfahne
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Renata, CR2450NSM, Lithium Knopfzelle, Spezialknopfzellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.