Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-25HR Endoskop Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 88cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V682251
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-25HR
EAN/GTIN:
     4016138870046
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
flexibles endoskop
Mit dem Endoskop BS-25HR erkunden Sie selbst schwer zugängliche Stellen mühelos und erhalten in jeder Situation ein genaues Bild. Der flexible 88 cm lange Schwanenhals ist perfekt geeignet, um Rohre und Leitungen im Haus oder Hohlräume im Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Lichtverhältnisse und eine perfekte Bildqualität in Farbe. Doch nicht nur Handwerker und Bastler wissen die Vorteile eines Endoskops zu schätzen. Ornithologen z.B. können mit diesem Endoskop Nistkästen oder Bruthöhlen im Handumdrehen inspizieren.
Features:
Wasserdichte Mini-Kamera mit dimmbarer LED-Beleuchtung
Ergonomischer Griff
6 cm großer Monitor
Semiflexibler Schwanenhals
Mit Bergungshaken, Spiegel und Magnet
Lieferumfang:
Magnet-, Haken- und Spiegelaufsatz · Koffer · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten. Nicht für medizinische Zwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Digitalzoom:
2 x
Schutzart:
IP67 (Sonde)
Gewicht:
313 g
Display-Auflösung:
960 x 240 Pixel
Typ:
BS-25HR
Sonden-Länge:
88 cm
Max. Biegeradius:
45 mm
Sichtfeld:
54 °
Lichtquelle:
4 LEDs weiß
Fokussierung:
3 cm - ∞
Auflösung optisch vertikal:
480 Pixel
Auflösung optisch horizontal:
640 Pixel
Umgebungstemperatur:
0 bis +45 °C
Min. Fokusierungsentfernung:
30 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
4 Mignon-Batterien (AA)
Produkt-Art:
Endoskop
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Bildrotation + LED-Beleuchtung + Digitaler Zoom + Hochauflösend
Sonden-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,23*
€ 83,98*
1 Tag
186
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 84,00*
€ 3,50*
ab € 78,13*
€ 96,29*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 116,56*
€ 142,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
123096
ab € 7,52*
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.