| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V681361 Herst.-Nr.: THN-HS1 EAN/GTIN: 4016138870657 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Kühlkörper + Selbstklebendes Wärmeleitpad + Zwei Befestigungsklemmen Hinweise: Lieferung erfolgt ohne DC/DC-Wandler.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.5 mm | Länge: | 24.5 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 24.5 mm | Gewicht: | 8 g | Typ: | THN-HS1 | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,06* | € 6,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 4,02* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 3,58* | € 6,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,88* | € 7,09* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,05* | € 8,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|