Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-EHPI 74488540120 Doppeldrossel gekapselt SMT 33000 µH 1.7A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V667431
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74488540120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
6 mm
Breite:
6 mm
Typ:
WE-EHPI 74488540120
Temperaturbereich:
-40 bis +125 °C
Nennstrom:
1.7 A
Induktivität (L):
33000 µH
Bauart (inch):
SMT
Besonderheiten:
gekapselt
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Würth Elektronik, WE-EHPI 74488540120, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 4,49*
€ 5,95*
ab € 2,00*
€ 4,67*
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 4,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,56*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 127,59*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,92*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 115,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.