Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1102058 Klinken-Adapter Klinkenstecker 3.5mm - Klinkenbuchse 2.5mm Stereo Polzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V656271
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1102058
EAN/GTIN:
     4011376711519
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinkenstecker

Features:
Klinken-Adapter
Klinkenstecker 3.5 mm - Klinkenbuchse 2.5 mm
Ausführung: Stereo
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
1102058
Typ:
1102058
Halogenfrei:
Nein
Audio-Kanäle:
Stereo
Polzahl:
4
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B:
Klinkenbuchse 2.5 mm
Produkt-Art:
Klinken-Adapter
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5 mm stereo, klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, BKL Electronic
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,40*
€ 6,88*
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,89*
7 Tage
71
€ 6,99*
ab € 10,22*
€ 14,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.