Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RONA 450515 Einschlaglupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 10 x Linsengröße: (Ø) 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V65608
Hersteller:
     RONA Systems
Herst.-Nr.:
     450515
EAN/GTIN:
     4018386009490
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
einschlaglupe 10-fach vergrößerung
einschlag lupe

Features:
Vergrößerung 10 x
Linsen-Ø 21 mm
Mit LED-Spot
Lieferumfang:
Aufbewahrungsbox · 3 Ersatzbatterien · Kleiner Schraubendreher.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
50 g
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Ø:
21 mm
Vergrößerungsfaktor:
10 x
Produkt-Art:
Einschlaglupe
Weitere Suchbegriffe: rona einschlaglupe, 4018386009636, RONA, lesehilfe, lesehilfen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 13,43*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 13,45*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,87*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 26,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.