Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0412043 0412043 FME-Adapter FME-Stecker - TNC-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V654421
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0412043
EAN/GTIN:
     4011376710963
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
Adapter TNC
TNC Adapter
TNC Steckverbinder

Features:
FME-Stecker - TNC-Buchse
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
0412043
Typ:
0412043
Bauform:
Adapter, gerade
Isolationsmaterial:
Delrin
Impedanz:
50 Ω
Anschluss A:
FME-Stecker
Anschluss B:
TNC-Buchse
Gehäuse-Material:
Ni
Produkt-Art:
FME-Adapter
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder bkl, adapter tnc, BKL Electronic, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 6,51*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,53*
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 7,20*
€ 10,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.