Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-SD 744711015 Drossel Stabkern radial bedrahtet Rastermaß 29.2mm 10 µH 5.7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V648371
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744711015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
Speicherdrossel
würth elektronik speicherdrossel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
30.8 mm
Breite:
29.2 mm
Durchmesser:
14 mm
Typ:
WE-SD 744711015
Temperaturbereich:
-40 bis +150 °C
Nennstrom:
15 A
Widerstand:
5.7 mΩ
Induktivität (L):
10 µH
Bauart (inch):
radial bedrahtet
RM:
29.2 mm
Besonderheiten:
Stabkern
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, Würth Elektronik, WE-SD 744711015, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,16*
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 3,29*
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 4,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,76*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,34*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 117,33*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 118,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.