Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik WE-PD 7447715180 Speicherdrossel SMD 1245 18 µH 0.051Ω 3.2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V646981
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7447715180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 mm
Länge:
12 mm
Breite:
12 mm
Typ:
WE-PD 7447715180
Temperaturbereich:
-40 bis +125 °C
Nennstrom:
3.2 A
Widerstand:
0.051 Ω
Induktivität (L):
18 µH
Bauform:
1245
Bauart (inch):
SMD
Toleranz ±:
30 %
Nennstrom (Details):
3.2 A
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: Speicherdrossel, würth elektronik speicherdrossel, smd drossel, Würth Elektronik, WE-PD 7447715180, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,79*
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,80*
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 115,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 119,51*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 118,75*
Zubehör
Würth Elektronik
885080
ab € 126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.