Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16F876-04/SP Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 4MHz Anzahl I/O 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V620971
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F876-04/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC16F876-04/SP
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Takt-Frequenz:
4 MHz
Serie:
PIC® 16F
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
22
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 5x10b
EEPROM Größe:
256 x 8
Oszillator-Typ:
Extern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
14 KB (8 K x 14)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
368 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SPDIP-28
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 379-3115, microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,72*
1
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 10,59*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,56*
€ 24,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.