Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC16F874A-I/L Embedded-Mikrocontroller PLCC-44 (16.59x16.59) 8-Bit 20MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V620741
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F874A-I/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC16F874A-I/L
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
20 MHz
Serie:
PIC® 16F
Konnektivität:
I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
33
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
128 x 8
Oszillator-Typ:
Extern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
7 KB (4 K x 14)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
192 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
PLCC-44 (16.59x16.59)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, pic mikrocontroller, Microchip Technology, microcontroller, mikro-controller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 7,00*
ab € 2,45*
€ 6,03*
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 12,66*
1 Tag
58
€ 14,99*
ab € 7,14*
€ 14,34*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,85*
€ 21,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.