Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC18F2480-I/SP Embedded-Mikrocontroller SPDIP-28 8-Bit 40MHz Anzahl I/O 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V619481
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2480-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC18F2480-I/SP
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
40 MHz
Serie:
PIC® 18F
Konnektivität:
CAN + I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
25
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
256 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + HLVD + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
16 KB (8 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
768 x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SPDIP-28
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 818-2510, microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,91*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,89*
€ 22,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.