Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC18F2580-I/SO Embedded-Mikrocontroller SOIC-28 8-Bit 40MHz Anzahl I/O 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V615761
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F2580-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC18F2580-I/SO
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
40 MHz
Serie:
PIC® 18F
Konnektivität:
CAN + I²C + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
25
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 8x10b
EEPROM Größe:
256 x 8
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + HLVD + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
32 KB (16 K x 16)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
1.5 K x 8
Kerngröße:
8-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
SOIC-28
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 623-0695, microcontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 7,28*
€ 11,32*
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 12,60*
1 Tag
1374
€ 14,99*
ab € 7,86*
€ 15,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 29,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC244065
ab € 72,28*
Zubehör
Microchip Technology
DM160234
ab € 49,48*
Zubehör
Microchip Technology
DM164147
ab € 105,12*
Zubehör
Microchip Technology
DM164149
ab € 34,53*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.