Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology PIC24HJ128GP306A-I/PT Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (10x10) 16-Bit 40 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V614511
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC24HJ128GP306A-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Abk.:
MCP
Typ:
PIC24HJ128GP306A-I/PT
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Takt-Frequenz:
40 MIPS
Serie:
PIC® 24H
Konnektivität:
I²C + IrDA + LIN + SPI + UART/USART
Kern-Prozessor:
PIC
Anzahl I/O:
53
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 18x10b/12b
Oszillator-Typ:
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset + DMA + POR + PWM + WDT
Programmspeichergröße:
128 KB (43 K x 24)
Programmspeichertyp:
FLASH
RAM-Größe:
16 K x 8
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Kerngröße:
16-Bit
Hersteller:
Microchip Technology
Gehäuse:
TQFP-64 (10x10)
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: 16 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, 177-3991, microcontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 7,15*
1
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 10,06*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,94*
€ 22,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.