Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swissinno SuperCat Mausefalle Funktionsart Lockstoff 2St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V576551
Hersteller:
     Swissinno
Herst.-Nr.:
     1 003 001
EAN/GTIN:
     7640104970033
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Schnelle, saubere und einfache Handhabung. Der Köder ist aus einem giftfreien Naturprodukt. Mit starkem und präzisem Schlagmechanismus.
Features:
Köder aus giftfreien Naturprodukt
2er-Set
Mit Köderdeckel
Lieferumfang:
2 Fallen · 2 Köder · 2 Köderdeckel
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Innen/Außen
Farbe:
grau
Funktionsart:
Lockstoff
Anwendung:
Maus
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produkt-Art:
Mausefalle
Weitere Suchbegriffe: swissinno mausefalle, mausefalle, Swissinno, SuperCat, Mausfalle, Falle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,115*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,125*
€ 12,04875
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 9,945*
€ 11,83455
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,375*
€ 9,96625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,125*
€ 9,66875
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,835*
€ 9,32365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,595*
€ 9,03805
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 6,115*
€ 7,27685
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.