Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 63101110 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3mm Steckdicke: 0.8mm 180° Teilisoliert Gelb 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V559721
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     63101110
EAN/GTIN:
     4044773289008
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse

Features:
Gelb
6.3 mm x 0.8 mm
4 mm² - 6 mm²
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Herst.-Teilenr.:
63101110
Typ:
L-RC 63 H
Stützhülse:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyamid 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
min. Querschnitt:
4 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
max. Querschnitt:
6 mm²
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverbinder, Flachsteckverteiler, lapp zubehör flachsteckhülse, flachkabelschuh, LAPP, L-RC 63 H, Quetschverbinder, Quetschstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0937*
€ 0,1373*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09414*
€ 0,13764*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0967*
€ 0,1539*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1105*
€ 0,1615*
Lager 615
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.