Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1600252-50 Anschlussleitung H05RN-F 3 x 0.75mm² Schwarz 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V559611
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600252-50
EAN/GTIN:
     4044774649610
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung h05rn-f 3x0,75
Mittlere Gummischlauchleitung zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten mit mittlerer Beanspruchung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.
Aufbaudaten: Feindrähtige Cu-Litze, Aderisolation aus Gummi, Adern verseilt, verschiedenfarbig bzw. Nummerndruck auf schwarzer Ader nach VDE 0293. Außenmantel aus Polychloroprene-Gummi, ozonbeständig, flammwidrig.
Features:
Mittlere Beanschrpuchung
Hinweise:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm H05RN-F.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
1600252-50
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
bis 5 Adern: nach VDE 0293-308
Außen-Ø:
8.1 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0282 Teil 4 / HD 22.4 S3
Kabeltyp:
H05RN-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
300 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Querschnitt:
3 x 0.75 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.75 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 3x1, gummischlauchleitung, LAPP, H05RN-F 3G0, 75, verlegekabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 52,33*
€ 68,66*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 45,78*
€ 68,69*
1 Tag
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 88,32*
1 Tag
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 67,74*
€ 88,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,41*
€ 93,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,69*
€ 81,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,54*
€ 79,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,81*
€ 71,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,39*
€ 67,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,13*
€ 63,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,75*
€ 61,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,78*
€ 54,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9156* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.