Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2210700-25 Schweißleitung H01N2-D 1 x 16mm² Schwarz 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V559131
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210700-25
EAN/GTIN:
     4044774652368
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
2210700-25
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; blank
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
11 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig + Kältebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Harmonisiert
Prüfspannung:
1000 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Prüfzeichen:
VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2
Kabeltyp:
H01N2-D
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
100 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
12
Querschnitt:
1 x 16 mm²
Querschnitt (je Ader):
16 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Schweißleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 80,64*
€ 106,41*
pro Packung
€ 65,00*
ab € 86,50*
€ 108,63*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 85,48*
€ 108,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 90,55*
€ 113,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,41*
€ 126,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,30*
€ 124,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,23*
€ 122,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,55*
€ 113,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,56*
€ 108,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,64*
€ 95,96
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,2256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.