Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM10FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 10.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V476081
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM10FM
EAN/GTIN:
     4250197609555
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Besonderheiten:
Versilbert
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verbindungskabel
Anschluss A:
XLR-Buchse
Anschluss B:
XLR-Stecker
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 10m, xlr kabel, xlr kabel cordial, Cordial, XLR-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,47*
€ 29,55*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 21,03*
€ 29,57*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 42,97*
€ 57,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.