Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM1,5MV XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 1.50m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V476041
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM1,5MV
EAN/GTIN:
     4250197609838
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Der ideale Partner für symmetrische Signalwege. Dieses Mikrofonkabel ist vielseitig einsetzbar sowohl im Bühnen- und Studiobereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Adapterkabel
Anschluss A:
XLR-Stecker
Anschluss B:
Klinkenstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
XLR Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 15,07*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 15,09*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 17,41*
€ 24,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.