Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CFM6MV XLR Adapterkabel [1x XLR-Stecker - 1x Klinkenstecker 6.35 mm] 6.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V476001
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CFM6MV
EAN/GTIN:
     4250197610230
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
Der ideale Partner für symmetrische Signalwege. Dieses Mikrofonkabel ist vielseitig einsetzbar sowohl im Bühnen- und Studiobereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
6 m
Kabellänge:
6.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Adapterkabel
Anschluss A:
XLR-Stecker
Anschluss B:
Klinkenstecker 6.35 mm
Produkt-Art:
XLR Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,26*
€ 18,48*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 18,50*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 24,33*
€ 33,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.