Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CIM5FM XLR Verbindungskabel [1x XLR-Buchse - 1x XLR-Stecker] 5.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V470911
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CIM5FM
EAN/GTIN:
     4250197621991
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Mikrofonkabel in sehr guter Qualität zur Anwendung auf Bühne, im Studio etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Anwendung:
XLR
Besonderheiten:
Versilbert
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Verbindungskabel
Anschluss A:
XLR-Buchse
Anschluss B:
XLR-Stecker
Produkt-Art:
XLR Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 5m, xlr kabel, xlr kabel cordial, Cordial, XLR-Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,10*
€ 28,57*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 28,59*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 32,12*
€ 43,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.