Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logik IC - Umsetzer TXS0108EPWR Umsetzer, bidirektional, Open Drain TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V426331
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TXS0108EPWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
8
Datenrate:
60 MBit/s
Eingangstyp:
Spannung
Funktionen:
Umsetzer + bidirektional + Open Drain
Ausbreitungsverzögerung (max.):
4.8 ns
Herst.-Abk.:
TID
Differenzial Eingang : Ausgang:
Nein/nein
Ausgänge/Kanal:
1
Typ:
TXS0108EPWR
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 + 5.5 V
Versorgungsspannung min.:
1.2 + 1.65 V
Ausgabetyp:
Spannung
Hersteller:
Texas Instruments
Gehäuse:
TSSOP-20
Produkt-Art:
Logik IC - Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: Texas Instruments, 709-4639, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,23*
1 Tag
1990
1
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,24*
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,08*
1
€ 8,95*
ab € 1,05*
€ 2,17*
1 Tag
3054
1
€ 14,99*
ab € 0,592*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.